Startseite

TEAFLEX - TEAPRM2511 PRESSACAVO 7 -10,5 M25X1,5 - PRM2511

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRM2511 PRESSACAVO 7 -10,5 M25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343063464

Artikelnummer

TEAPRM2511

Herstellernummer

PRM2511

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Werkstoffgüte:

Messing

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con diverso Øesterno consentendo un notevole risparmio di spazio.