TEAFLEX - TEAPRM2516 PRESSACAVO 11,5-15,5 M25X1,5 - PRM2516
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Werkstoffgüte - Messing
Ausführung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8030343063488
Artikelnummer
TEAPRM2516
Herstellernummer
PRM2516
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con diverso Øesterno consentendo un notevole risparmio di spazio.


