TEAFLEX - TEAPRM6344 PRESSACAVO 39 -44 M63X1,5 - PRM6344
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Werkstoffgüte - Messing
Ausführung - gerade
Packung
2 ST
EAN
8030343095014
Artikelnummer
TEAPRM6344
Herstellernummer
PRM6344
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
vernickelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Pressacavo in ottone nichelato gommino di serraggio in TPE, anello ""O ""ring sulla filettatura


