TEAFLEX - TEAPRX0909 PR. INOX316L 6,5- 9,5 PG09 - PRX0909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8030343143845
Artikelnummer
TEAPRX0909
Herstellernummer
PRX0909
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.


