TEAFLEX - TEAPRXM1207 PR. INOX316L 4 - 6,5 M12X1,5 - PRXM1207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8030343143524
Artikelnummer
TEAPRXM1207
Herstellernummer
PRXM1207
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.


