TEAFLEX - TEAPRXM2009 PR. INOX316L 6,5- 9,5 M20X1,5 - PRXM2009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Ausführung - gerade
Packung
50 ST
EAN
8030343143586
Artikelnummer
TEAPRXM2009
Herstellernummer
PRXM2009
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Ausführung:
gerade
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.


