Startseite

TEAFLEX - TEAPRXM4025 PR. INOX316L 20 -25 M40X1,5 - PRXM4025

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPRXM4025 PR. INOX316L 20 -25 M40X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343143753

Artikelnummer

TEAPRXM4025

Herstellernummer

PRXM4025

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Ausführung:

gerade

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Teilbare Verschraubung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Pressacavi in acciaio inox AISI 316L con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.