Startseite

TEAFLEX - TEAPTE07 PRESS.POLIAM. PG07 4-6,5 7001 - PTE07

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTE07 PRESS.POLIAM. PG07 4-6,5 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...6 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343097469

Artikelnummer

TEAPTE07

Herstellernummer

PTE07

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

4...6 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

16 mm

Gewindesteigung:

1.27 mm

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.