TEAFLEX - TEAPTE07G PRESS.POLIAM. PG07 4-6,5 7035 - PTE07G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Schutzart (IP) - IP67
Packung
50 ST
EAN
8030343107496
Artikelnummer
TEAPTE07G
Herstellernummer
PTE07G
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...6 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
16 mm
Gewindesteigung:
1.27 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


