TEAFLEX - TEAPTE09N PRESS.POLIAM. PG09 5- 8 NERO - PTE09N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Schutzart (IP) - IP67
Packung
50 ST
EAN
8030343101920
Artikelnummer
TEAPTE09N
Herstellernummer
PTE09N
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


