TEAFLEX - TEAPTE11G PRESS.POLIAM. PG11 5- 9 7035 - PTE11G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Schutzart (IP) - IP67
Packung
50 ST
EAN
8030343107519
Artikelnummer
TEAPTE11G
Herstellernummer
PTE11G
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...9 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
22 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


