Startseite

TEAFLEX - TEAPTE11N PRESS.POLIAM. PG11 5- 9 NERO - PTE11N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTE11N PRESS.POLIAM. PG11 5- 9 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...9 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343101937

Artikelnummer

TEAPTE11N

Herstellernummer

PTE11N

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5...9 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

22 mm

Gewindesteigung:

1.411 mm

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.