TEAFLEX - TEAPTE13 PRESS.POLIAM. PG13 8-12 7001 - PTE13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8030343097490
Artikelnummer
TEAPTE13
Herstellernummer
PTE13
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8...12 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
9 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
24 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


