Startseite

TEAFLEX - TEAPTE13N PRESS.POLIAM. PG13 8-12 NERO - PTE13N

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTE13N PRESS.POLIAM. PG13 8-12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343101944

Artikelnummer

TEAPTE13N

Herstellernummer

PTE13N

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

24 mm

Gewindesteigung:

1.411 mm

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.