TEAFLEX - TEAPTE16 PRESS.POLIAM. PG16 10-14 7001 - PTE16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8030343097506
Artikelnummer
TEAPTE16
Herstellernummer
PTE16
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...14 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
26 mm
Gewindesteigung:
1.411 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


