TEAFLEX - TEAPTE29G PRESS.POLIAM. PG29 18-25 7035 - PTE29G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP67
Packung
10 ST
EAN
8030343107540
Artikelnummer
TEAPTE29G
Herstellernummer
PTE29G
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
11 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
41 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


