Startseite

TEAFLEX - TEAPTE36G PRESS.POLIAM. PG36 28-32 7035 - PTE36G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTE36G PRESS.POLIAM. PG36 28-32 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 28...32 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343107564

Artikelnummer

TEAPTE36G

Herstellernummer

PTE36G

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

28...32 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

14.5 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

53 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.