TEAFLEX - TEAPTE42 PRESS.POLIAM. PG42 34-40 7001 - PTE42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...40 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP67
Packung
5 ST
EAN
8030343097544
Artikelnummer
TEAPTE42
Herstellernummer
PTE42
Hersteller
TEA
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
34...40 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
15 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
62 mm
Gewindesteigung:
1.588 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


