Startseite

TEAFLEX - TEAPTE42G PRESS.POLIAM. PG42 34-40 7035 - PTE42G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTE42G PRESS.POLIAM. PG42 34-40 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 34...40 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343107571

Artikelnummer

TEAPTE42G

Herstellernummer

PTE42G

Hersteller

TEA

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34...40 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

15 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

62 mm

Gewindesteigung:

1.588 mm

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.