Startseite

TEAFLEX - TEAPTEM16 PRESS.POLIAM. M16 6- 8 7001 - PTEM16

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTEM16 PRESS.POLIAM. M16 6- 8 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...8 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343097575

Artikelnummer

TEAPTEM16

Herstellernummer

PTEM16

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

6...8 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

19 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.