TEAFLEX - TEAPTEM16N PRESS.POLIAM. M16 6- 8 NERO - PTEM16N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP67
Packung
50 ST
EAN
8030343102026
Artikelnummer
TEAPTEM16N
Herstellernummer
PTEM16N
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6...8 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


