Startseite

TEAFLEX - TEAPTEM20G PRESS.POLIAM. M20 8-12 7035 - PTEM20G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTEM20G PRESS.POLIAM. M20 8-12 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8...12 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343107618

Artikelnummer

TEAPTEM20G

Herstellernummer

PTEM20G

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8...12 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

9 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

24 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.