Startseite

TEAFLEX - TEAPTEM25 PRESS.POLIAM. M25 10-13 7001 - PTEM25

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTEM25 PRESS.POLIAM. M25 10-13 7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...13 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343097599

Artikelnummer

TEAPTEM25

Herstellernummer

PTEM25

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...13 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

10.5 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

27 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.