TEAFLEX - TEAPTEM40 PRESS.POLIAM. M40 21-25 7001 - PTEM40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 21...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Schutzart (IP) - IP67
Packung
5 ST
EAN
8030343097612
Artikelnummer
TEAPTEM40
Herstellernummer
PTEM40
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
21...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
17.5 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
45 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


