Startseite

TEAFLEX - TEAPTEM40G PRESS.POLIAM. M40 21-25 7035 - PTEM40G

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPTEM40G PRESS.POLIAM. M40 21-25 7035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 21...25 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343107649

Artikelnummer

TEAPTEM40G

Herstellernummer

PTEM40G

Hersteller

TEA

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Kabeldurchmesser:

21...25 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Schutzart (IP):

IP67

Gewindelänge:

17.5 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

45 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

Einsatztemperatur:

-40...135 °C

Pressacavi economici in poliammide completi di controdado.Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, chene consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianticivili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari,alle macchine utensili, ecc.