TEAFLEX - TEAPTEM50N PRESS.POLIAM. M50 28-35 NERO - PTEM50N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 28...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 50
Schutzart (IP) - IP67
Packung
5 ST
EAN
8030343102071
Artikelnummer
TEAPTEM50N
Herstellernummer
PTEM50N
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28...35 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
50
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
18 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
56 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


