TEAFLEX - TEAPTEM63 PRESS.POLIAM. M63 40-43 7001 - PTEM63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 40...43 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Schutzart (IP) - IP67
Packung
5 ST
EAN
8030343097636
Artikelnummer
TEAPTEM63
Herstellernummer
PTEM63
Hersteller
TEA
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
40...43 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
20 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
67 mm
Gewindesteigung:
1.5 mm
Einsatztemperatur:
-40...135 °C


