Startseite

TEAFLEX - TEAPVF17F TUBO TIPO PVF 17 - F

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAPVF17F TUBO TIPO PVF 17 - F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Außendurchmesser - 21.2 mm

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Innendurchmesser - 16.2 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

Packung

  • 50 M

EAN

8030343109001

Artikelnummer

TEAPVF17F

Herstellernummer

PVF17F

Hersteller

TEA

Werkstoff:

sonstige

Außendurchmesser:

21.2 mm

Nenndurchmesser:

17 mm

Innendurchmesser:

16.2 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

300 N

Einsatztemperatur:

-60...150 °C

Brandschutz nach UL 94:

V0

Biegeradius, statisch:

40 mm

Halogenfrei:

ja

UV-beständig:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Zugfestigkeit:

250 N

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Le guaine medio pesanti PVF sono state appositamentesviluppate per offrire un’eccellente resistenza agli agenti chimicie alla temperature. Trovano impiego nell’industria chimica ealimentare nella costruzione di macchine, forni e nei più svariatiambienti industriali soggetti ad agenti chimici corrosivi e allealte temperature.Fluoruro di Polivinilidene di alta qualità.Ottima resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV.Eccellente resistenza meccanica (compressione e impatto) allebasse ed altetemperature e in condizioni di aria secca.Ottima resistenza all’abrasione.Compatibile con l’intera gamma di raccordi TEAFLEX JAW-FIT.