Startseite

TEAFLEX - TEARB7521A CALOTTA CONNETTORE RB 75/21A - RB7521A

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARB7521A CALOTTA CONNETTORE RB 75/21A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 3/8 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343067066

Artikelnummer

TEARB7521A

Herstellernummer

RB7521A

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/8 Zoll

Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.