TEAFLEX - TEARB7524 CALOTTA CONNETTORE RB 75/24 - RB7524
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 3/8 Zoll
Packung
20 ST
EAN
8030343067110
Artikelnummer
TEARB7524
Herstellernummer
RB7524
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
3/8 Zoll
Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.


