TEAFLEX - TEARB7527 CALOTTA CONNETTORE RB 75/27 - RB7527
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/2 Zoll
Packung
20 ST
EAN
8030343067172
Artikelnummer
TEARB7527
Herstellernummer
RB7527
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.


