Startseite

TEAFLEX - TEARB7529 CALOTTA CONNETTORE RB 75/29 - RB7529

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARB7529 CALOTTA CONNETTORE RB 75/29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 3/4 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343067219

Artikelnummer

TEARB7529

Herstellernummer

RB7529

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/4 Zoll

Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.