Startseite

TEAFLEX - TEARB7530A CALOTTA CONNETTORE RB 75/30A - RB7530A

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARB7530A CALOTTA CONNETTORE RB 75/30A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343067240

Artikelnummer

TEARB7530A

Herstellernummer

RB7530A

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 Zoll

Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.