TEAFLEX - TEARB7536 CALOTTA CONNETTORE RB 75/36 - RB7536
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 1/4 Zoll
Packung
2 ST
EAN
8030343067387
Artikelnummer
TEARB7536
Herstellernummer
RB7536
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 1/4 Zoll
Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.


