Startseite

TEAFLEX - TEARB7536B CALOTTA CONNETTORE RB 75/36B - RB7536B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARB7536B CALOTTA CONNETTORE RB 75/36B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 2 Zoll

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343067400

Artikelnummer

TEARB7536B

Herstellernummer

RB7536B

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

2 Zoll

Calotte realizzate per trasformare il filetto del connettore in filetto gas e UNEF , eliminando quindi l’utilizzo del passacavo.