Startseite

TEAFLEX - TEARBGG03 RIDUZIONE RB 3 1/4M- 3/8F - RBGG03

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1/4 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343065994

Artikelnummer

TEARBGG03

Herstellernummer

RBGG03

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1/4 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

3/8 Zoll

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS