Startseite

TEAFLEX - TEARBGG11 RIDUZIONE RB11 3/4M-1 F - RBGG11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 3/4 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343066076

Artikelnummer

TEARBGG11

Herstellernummer

RBGG11

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

3/4 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 Zoll

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina GAS