Startseite

TEAFLEX - TEARBGP003 RIDUZIONE RB03 1/4M-PG13,5F - RBGP003

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBGP003 RIDUZIONE RB03 1/4M-PG13,5F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1/4 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343066359

Artikelnummer

TEARBGP003

Herstellernummer

RBGP003

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1/4 Zoll

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG