Startseite

TEAFLEX - TEARBGP015 RIDUZIONE RB015 1 M-PG29 F - RBGP015

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBGP015 RIDUZIONE RB015 1 M-PG29 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343066472

Artikelnummer

TEARBGP015

Herstellernummer

RBGP015

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 Zoll

Riduzioni a bicchiere filetto maschio GAS - filetto femmina PG