TEAFLEX - TEARBM1216 RIDUZ. RBM1216 ISO 12M-ISO 16F - RBM1216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12
Packung
20 ST
EAN
8030343096523
Artikelnummer
TEARBM1216
Herstellernummer
RBM1216
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
12
Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.


