Startseite

TEAFLEX - TEARBM12B RIDUZ. RBM12B ISO 12M- 1/4 F - RBM12B

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM12B RIDUZ. RBM12B ISO 12M- 1/4 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 12

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343066526

Artikelnummer

TEARBM12B

Herstellernummer

RBM12B

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

12

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.