TEAFLEX - TEARBM1620 RIDUZ. RBM1620 ISO 16M-ISO 20F - RBM1620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Packung
20 ST
EAN
8030343096530
Artikelnummer
TEARBM1620
Herstellernummer
RBM1620
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.


