Startseite

TEAFLEX - TEARBM204 RIDUZ. RBM204 ISO 20M-PG16 F - RBM204

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM204 RIDUZ. RBM204 ISO 20M-PG16 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343066601

Artikelnummer

TEARBM204

Herstellernummer

RBM204

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.