TEAFLEX - TEARBM3240 RIDUZ. RBM3240 ISO 32M-ISO 40F - RBM3240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Packung
5 ST
EAN
8030343096561
Artikelnummer
TEARBM3240
Herstellernummer
RBM3240
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.


