TEAFLEX - TEARBM326 RIDUZ. RBM326 ISO 32M-PG29 F - RBM326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Gewindemaß PG Innengewinde - 29
Packung
10 ST
EAN
8030343066663
Artikelnummer
TEARBM326
Herstellernummer
RBM326
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.


