Startseite

TEAFLEX - TEARBM32J RIDUZ. RBM32J ISO 32M-1 1/4 F - RBM32J

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM32J RIDUZ. RBM32J ISO 32M-1 1/4 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343066656

Artikelnummer

TEARBM32J

Herstellernummer

RBM32J

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 1/4 Zoll

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.