TEAFLEX - TEARBM4050 RIDUZ. RBM4050 ISO 40M-ISO 50F - RBM4050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 50
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Packung
5 ST
EAN
8030343096578
Artikelnummer
TEARBM4050
Herstellernummer
RBM4050
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
50
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.


