TEAFLEX - TEARBM407 RIDUZ. RBM407 ISO 40M-PG36 F - RBM407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Gewindemaß PG Innengewinde - 36
Packung
5 ST
EAN
8030343066694
Artikelnummer
TEARBM407
Herstellernummer
RBM407
Hersteller
TEA
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.


