Startseite

TEAFLEX - TEARBM408 RIDUZ. RBM408 ISO 40M-PG42 F - RBM408

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM408 RIDUZ. RBM408 ISO 40M-PG42 F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 42

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343066700

Artikelnummer

TEARBM408

Herstellernummer

RBM408

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Gewindemaß PG Innengewinde:

42

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.