Startseite

TEAFLEX - TEARBM5063 RIDUZ. RBM5063 ISO 50M-ISO 63F - RBM5063

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEARBM5063 RIDUZ. RBM5063 ISO 50M-ISO 63F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 63

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343096585

Artikelnummer

TEARBM5063

Herstellernummer

RBM5063

Hersteller

TEA

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

63

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Riduzione a bicchiere filetto maschio ISO Metrico - filetto femmina PG.